エスコ
M4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
75184561
品番
EA949AL-330【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,230
¥
989
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA949AL-330
材質
ステンレス
長さ(mm)
100
ねじ径
M4
頭部形状
トラス頭