TCH-150 折刃ガイド付カッターケース TRUSCO 75603678

TCH-150 折刃ガイド付カッターケース TRUSCO 75603678
TCH-150 折刃ガイド付カッターケース TRUSCO 75603678
TCH-150 折刃ガイド付カッターケース TRUSCO 75603678
TCH-150 折刃ガイド付カッターケース TRUSCO 75603678
TCH-150 折刃ガイド付カッターケース TRUSCO 75603678
TCH-150 折刃ガイド付カッターケース TRUSCO 75603678

折刃ガイド付カッターケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75603678
品番
TCH-150
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

カッターケースにセットされている折り刃ガイドにカッターの刃を差し込んで折ると、「パキッ」っと簡単に刃が折れます。
折れた刃は、そのままケースの中に入るので便利です。
実用新案取得済みです。
クリップ式ですのでベルトや作業袋にも取り付けることができます。

用途
カッターの収納、カッター刃の刃折りに。
トラスコ品番
818-5218
材質
ナイロン、金具:ステンレスチール
形状
折刃ガイド付カッターケース
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
150
奥行(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする