MY-X470501/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機 75926046

MY-X470501/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機 75926046
MY-X470501/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機 75926046
MY-X470501/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機 75926046

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)35.9(200V時)光源色昼白色注文コード75926046品番MY-X470501/N AHZ
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.240タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9(200V時)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)169.0(200V時)関連部品吊具CTK100PW・CTK400PW明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当適合器具【公共施設用】LSS7H-4-56 LX9グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6070ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ学校用[スクールファイン]は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする