ヨシカワ
ショコラ笛吹きケトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
1.8
1.8
2.5
色
ブラウン
ブラウン
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76189490
品番
SJ2433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせ。
ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせする親切設計です。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず、安全にご使用いただけます。
色
ブラウン
質量(g)
445
容量(L)
1.8
材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/メラミン樹脂、笛/66ナイロン樹脂
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
215×175×200
注意
※ストーブの上で使用しないでください。