曜日別特売
SJ2436 ショコラ笛吹きケトル ヨシカワ 76189806

SJ2436 ショコラ笛吹きケトル ヨシカワ 76189806
SJ2436 ショコラ笛吹きケトル ヨシカワ 76189806

ショコラ笛吹きケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)2.5
色ホワイト
内容量1個注文コード76189806品番SJ2436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせ。
ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせする親切設計です。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず、安全にご使用いただけます。

色
ホワイト
質量(g)
560
容量(L)
2.5
材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/メラミン樹脂、笛/66ナイロン樹脂
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
225×195×220
注意
※ストーブの上で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする