曜日別特売
SH4831 ワイドクリーン広口笛吹ケトル ヨシカワ 76190138

SH4831 ワイドクリーン広口笛吹ケトル ヨシカワ 76190138
SH4831 ワイドクリーン広口笛吹ケトル ヨシカワ 76190138
SH4831 ワイドクリーン広口笛吹ケトル ヨシカワ 76190138

ワイドクリーン広口笛吹ケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190138
品番
SH4831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

内側を洗いやすい広口タイプ。
本体の口径を約113ミリに設計。
ハンドルも可倒式で手がスッポリ入り、お手入れが簡単です。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず安全にご使用いただけます。
ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛でお知らせしてくれる親切設計です。

材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂
質量(g)
610
容量(L)
2.6
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×189×225
注意
※ストーブの上で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする