クーラント JIS規格

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2L) 注文コード76878026 品番NLJR-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。

容器ポリ缶 用途自働車・トラック用冷却液 仕様濃度:0.95 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76878069
2023-12-08
用途:
トラクターメンテナンス時

トラクターのラジエターLLC液交換に使用しています。
値段も安く、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする