エスケイジャパン
タワーファン(メカ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77389175
品番
SKJ-KT35TF(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
シンプルなつまみ操作
便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
風量調節:3段階
左右自動首振り機能
軽量コンパクトタイプ
色
ホワイト
風量調整
3段階/左右首振
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×225×795
質量(kg)
2.3
最大電力(W)
26
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77389175
SKJ-KT35TF(W)
25154117
SKJ-KT36TF(W)
タワーファン
エスケイジャパン
1台
¥
6,390
税込
¥
7,029
ナショナルブランドの相当品です