曜日別特売
SF-HF20 WT【ワケあり】 携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND 78059795

SF-HF20 WT【ワケあり】 携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND 78059795
SF-HF20 WT【ワケあり】 携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND 78059795
SF-HF20 WT【ワケあり】 携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND 78059795
SF-HF20 WT【ワケあり】 携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND 78059795
SF-HF20 WT【ワケあり】 携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND 78059795

携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード78059795品番SF-HF20 WT【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9902,398

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。

用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に商品状態※理由あり(未使用・未開封)ホワイト付属品マイクロUSBケーブル1m特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番64-3286-08タイマー【自動オフ】4時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 保安業務時
電気・ガス・熱供給・水道業

業務上ユニフォームの制限があり、ユニフォームを着ながら少しでも涼しくならないかと探していました。感想は「無いよりは良い。」が率直です。接客中の会話も中運転なら差支えない音でした。

対象商品 : 53062434
2023-08-08
用途: 全般

風力弱すぎで、音も大きい。肌とシャツの間に風を通せるかと思ったが・・残念!

1が参考にしています
対象商品 : 53062434
2022-06-19
用途: 防水工事作業時
建設業・工事業

風は快適に吹くのですが作業服の下に入れると服を吸い込んで風が弱まります。何か考えなくては!

3が参考にしています
対象商品 : 53062434
2020-08-12
用途: 野外営業
教育・研究機関

重い、くさい、風力が弱い、、、
机に置くにも、折りたたみ式のバーがすぐに降りる、、使いにくいし涼しくなかったです
残念

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする