KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346

KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346
KCF1566W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095346

壁掛けサーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード78095346品番KCF1566W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

羽根径約15cmの壁掛けDCタイプのサーキュレーター
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに
工具なしでガードや羽根も分解できる
DCモーター搭載、風量7段階調節
自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度
入/切タイマー 1~7時間
リモコン付属

幅(mm)200質量(kg)1.3高さ(mm)250奥行(mm)250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)約15機能風量調節:7段階色(本体)ホワイト適用畳数18畳(目安)左右首振約80(自動)上下首振上下約90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする