曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード78096220品番LB-M52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

溶接ヒュームの形状と組成を改良した低水素系棒です。
X線性能、機械的性質が優れています。
水素量が一般低水素系より低い設計で、耐割れ性に優れます。
全姿勢でスパッタが少なく、スラグ剥離性が良好です。

用途
造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
棒長(mm)
400
棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
下向:130~180、立向/上向:110~170
色
【棒端】青
JIS規格
Z3211 E4916 U
注意
※使用前に350~400℃で約1時間の乾燥を行ってください。
※アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用してください。
※アーク長はできるだけ短く保ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする