神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
6
3.2
4
5
6
棒長(mm)
450
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
78096238
品番
LB-M52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
溶接ヒュームの形状と組成を改良した低水素系棒です。
X線性能、機械的性質が優れています。
水素量が一般低水素系より低い設計で、耐割れ性に優れます。
全姿勢でスパッタが少なく、スラグ剥離性が良好です。
用途
造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
棒長(mm)
450
棒径(Φmm)
6
電流範囲(A)
下向:250~310
色
【棒端】青
JIS規格
Z3211 E4916 U
注意
※使用前に350~400℃で約1時間の乾燥を行ってください。
※アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用してください。
※アーク長はできるだけ短く保ってください。