AZV6336 寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG 79396694 AZV6336 寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG 79396694 AZV6336 寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG 79396694

寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)

(9件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)36 注文コード79396694 品番AZV6336
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。
食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

板厚(mm)2 質量(kg)4.0 容量(L)36.0 内径寸法(Φmm)360 外径×深さ(Φmm×mm)380×360 底面の厚さ(mm)4 呼び寸法(cm)36 TKG品番9-0031-0107 TKG品番(2017)6-0035-0107
注意
※IHには対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79396642
2022-04-18
用途:
お店でのカレー作りや、低温調理に
飲食業

個人店舗の小さな厨房に、使いやすくてちょうど良いサイズで満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
79396667
2022-02-17
用途:
煮込み用
一期一会 様 (飲食業)

ちょうど良いサイズで重さも思ったより軽く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
79396633
2020-09-25
用途:
ダシ作り
飲食業

とても軽く扱いやすく便利!!
以前よりサイズ違いも使用していますが、どれも使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
79396651
2020-08-19
用途:
煮込み料理
サービス業

煮込み料理を作るため、大容量の鍋が欲しくて購入しました。
軽いのが良いですね。

対象商品:
79396721
2020-07-18
用途:
蕎麦屋なのでだしを取る時に使用する。
飲食業

寸胴鍋自体が軽くてだしを入れても持ち運びに楽です。
メモリをもっとはっきり書いてあると使いがってが良いと思います。

対象商品:
79396676
2018-01-25
用途:
丸鶏のスープを抽出する
製造業

運ぶ際、蓋を落としたら変形してしまいました。アルミだけにショックには弱いですね。
スープを抽出した後、一昼夜以上入れっぱなしは変質するので禁止するとありました。金属が化学変化するのでしょうか。ちょっと気持ち悪いので、すぐに別の容器に移しました。
また使用する前に、青菜を入れて10分以上煮ると中面が黒ずまないとありました。
こうしたことはユーザーフレンドリーな立場から出荷前に済ませて欲しいですね。
やっぱりステンレスの方が良かったかな。

1人が参考にしています
対象商品:
79396676
2017-06-21
用途:
食堂リニューアルオープン
株式会社 新和 様 (飲食業)

軽く作業がしやすく、又目盛りが有るので直接水を計れて便利

対象商品:
79396737
2015-08-12
用途:
家で使ってます。

大きさがいいんです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする