42cm【ワケあり】 SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG 79578847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42cm【ワケあり】 SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG 79578847
42cm【ワケあり】 SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG 79578847
42cm【ワケあり】 SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG 79578847
42cm【ワケあり】 SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG 79578847

SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1個サイズ(cm)42注文コード79578847品番42cm【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,98025,980

耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)材質ステンレス18-8(SUS304)質量(kg)6.40容量(L)55外径×深さ(Φmm×mm)440×420厚さt(mm)0.9内径(Φmm)420特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。サイズ(cm)42使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0025-0406TKG品番(2017)6-0029-0406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途: お酒の製造
株式会社伊勢リキュール・ワークス製造業

作りがしっかりしているので、SUS304なので耐アルコールや耐酸の面でも心配がない。蓋の内側のひっかけで本体にかけることができるので、作業中に蓋の置場所がなくても大丈夫。リピートして複数持ちたい。

2025-06-27
用途: シロップの煮込み
株式会社温まる合間に卸売・小売業

20kg分のシロップの煮込みで、18Lのラインくらいまでに収まったので、使いやすかったです。やや縦長な鍋なので、運ぶ時などの揺れでもこぼれにくく安心です。

対象商品 : 09383053
2023-08-30
用途: 湯がき作業

筍、ワラビ、ゼンマイ、カニ等、大量に湯がく事が出来るので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 09383053
2023-09-25
用途: 食品加工

丈夫な反面重さはありますが、酸系を扱うのでアルミよりもやはりこちらの方が安心感があります。

対象商品 : 09383035
2023-06-05
用途: 大きな食材の調理
日進工芸

タケノコや蕗など大きな食材を切らずに調理出来て嬉しい。

対象商品 : 09383044
2021-04-09
用途: 飲食店ですのでタレ入れ
飲食業

ステンレスも分厚くしっかりした造りで一生物です。また欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 09383044
2017-03-06
用途: お湯を沸かす時やスープを作る時に使う。
サービス業

20Lと丁度よいサイズであった。
餅つき大会などで1升瓶のままお燗する時に丁度2~3本が入る。

1が参考にしています
対象商品 : 09383132
2015-11-17
用途: キクラゲ栽培種作るため
農・林・水産業

満足した,使いやすい,もう少し大きくした方がよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする