曜日別特売

ユニット形笠付非常灯付本体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79609367品番EL-LH-HK41500B
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様30分間定格形質量(kg)1.8(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.464/0.396(6900lm、一般/省電力)、0.351/0.293(5200lm、一般/省電力)、0.270(4000lm)、0.229(3200lm)、0.184(2500lm)、0.155(2000lm)、200V:0.229/0.198(6900lm、一般/省電力)、0.175/0.146(5200lm、一般/省電力)、0.136(4000lm)、0.116(3200lm)、0.094(2500lm)、0.080(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする