三菱電機
LED固定V形230幅非常灯
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
33.8 (200V時)
12.7 (200V時)
18.0 (200V時)
20.5 (200V時)
26.2 (200V時)
33.8 (200V時)
44.3 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79621075
品番
K1-LSS10-4-48 AHTN
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
33.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:5150
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当