曜日別特売
K1-LSS9-4-48 AHTN LED固定V形150幅非常灯 三菱電機 79621258

LED固定V形150幅非常灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)33.8 (200V時)
内容量1個注文コード79621258品番K1-LSS9-4-48 AHTN
参考基準価格(税別)¥84,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
33.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:5150
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする