曜日別特売
MY-LK450300B/D AHTN 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機 79694347

省電力固定 トラフ非常灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)27.8 (200V時)
内容量1個注文コード79694347品番MY-LK450300B/D AHTN
参考基準価格(税別)¥88,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
電池交換が容易
交換用電池:4H15DB
昼光色(6500K)

定格消費電力(W)
27.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:173.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:4820
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする