天ぷら鍋22cm&手付きフライヤー22cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2900mL)
注文コード
79772555
品番
EJTF-500
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

大量の揚げ物に便利な天ぷら鍋。ポテトフライや唐揚げなどの食材を一度にたくさん油切が出来るフライヤーをセット。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
天ぷら鍋:鉄(底の厚さ0.8mm)、手付きフライヤー:18-8ステンレス
寸法(mm)
天ぷら鍋:約220×300×120(本体高さ:約90)、手付きフライヤー:約220×370×80
質量(g)
約760、天ぷら鍋:約580、手付きフライヤー:約180
容量(L)
約2.9
加工
表面:天ぷら鍋:シリコン樹脂塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする