CSHSM COOLER SHOCKクーラーショック HARD STRONG 津田商会 79789529

CSHSM COOLER SHOCKクーラーショック HARD STRONG 津田商会 79789529
CSHSM COOLER SHOCKクーラーショック HARD STRONG 津田商会 79789529

COOLER SHOCKクーラーショック HARD STRONG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個質量(g)267注文コード79789529品番CSHSM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

待望のハードタイプ登場。
表裏両面に施された筋状のリブにより本体寸法以上の表面積を持ち、強力な保冷力を発揮します。
通常のCOOLER SHOCKと同じジェル容量に換算するとハードタイプの方が保冷力は勝ります。
ハードタイプながら冷凍庫で凍らせる時間は12~20時間と、他社製品を上回る凍結速度を誇ります。
凍らないストレスから解放します。

用途デイキャンプ、BBQ、レジャー、肉や魚などの生鮮食品の保冷に。仕様水充填済タイプ質量(g)267本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×108×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする