FPXNx13x50M-5R 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル 80117890

FPXNx13x50M-5R 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル 80117890
FPXNx13x50M-5R 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル 80117890

保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
【保護材】ピンク
内容量1巻(50m)注文コード80117890品番FPXNx13x50M-5R
参考基準価格(税別)¥30,380販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に
空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に
ロードヒーティングや温泉給湯配管に
【保護材】ピンク
長さ(m)
50
厚さ(mm)
【保護材】5
呼び径
13
外径(mm)
【保護材】30
注意
※製造時、被覆材の伸縮を考慮して余裕を持った長さでカットしておりますが、まれに伸縮の影響で被覆材が多少短い製品が届く可能性がございます。その場合は原管と被覆材が面一になるようカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする