フローバル
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(50m)
色
【保護材】ホワイト
【保護材】ブルー
【保護材】ピンク
【保護材】ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
80117899
品番
FPXNx13x30M-5W
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に
空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に
ロードヒーティングや温泉給湯配管に
色
【保護材】ホワイト
長さ(m)
30
厚さ(mm)
【保護材】5
呼び径
13
外径(mm)
【保護材】30
注意
※製造時、被覆材の伸縮を考慮して余裕を持った長さでカットしておりますが、まれに伸縮の影響で被覆材が多少短い製品が届く可能性がございます。その場合は原管と被覆材が面一になるようカットしてご使用ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類