ヒロコーポレーション
ヒロコーポレーションの キッチン・調理用品
ヒロコーポレーションの レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジ専用調理器「らくらくクック」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80328379
品番
RRK-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付属品
レシピ集
材質
本体:アルミメッキ鋼材、内外部:高温耐熱塗装・内部底:グリルリブ付きとノンスティックコーティング、外部底:アルミメッキ鋼材、本体ノブ」耐高温シリコン
機能
メニュー例:鮭の塩焼き(切り身2切れ)約7分、ブタ生姜焼き100g約6分、肉じゃが(ジャガイモ2個分)約15分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×274×90