野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ドリップケトルII
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オリーブ
注文コード
81526815
品番
DK-200OL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。
お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。
IH(100・200V)、オーブン使用可
材質
本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
220×180×220
色
オリーブ
容量(mL)
2000
質量(g)
850