野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ドリップケトルII
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81526840
品番
DK-200BK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。
お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。
IH(100・200V)、オーブン使用可
材質
本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
220×180×220
色
ブラック
容量(mL)
2000
質量(g)
850