ココナベ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)720 注文コード81528870 品番KO-19BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

自分のために使いたいコンパクトな万能鍋(ココナベ)。
浅めで、火のまわりが早く、取っ手がないので冷蔵庫にも収まりやすい優れもの。
1つで、下ごしらえ・料理・容器・食器の4役をこなします。
小サイズは、少量の茹でものやアヒージョ、1人分の鍋料理に便利な自分専用にしたくなる大きさです。小さいながらも、しっかりと厚みがあるので熱をとじこめる力に優れます。
大サイズは、湯豆腐や、1〜2人分の鍋料理など応用がききやすい大きさです。
IH(100V)、オーブン使用可

材質本体:琺瑯用鋼板、ツマミ:フェノール樹脂 寸法(mm)198×198×105 渋黒 サイズ 容量(mL)720 質量(g)670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする