曜日別特売
KO-21MW ココナベ 野田琺瑯 81528879

ココナベ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個容量(mL)980注文コード81528879品番KO-21MW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自分のために使いたいコンパクトな万能鍋(ココナベ)。
浅めで、火のまわりが早く、取っ手がないので冷蔵庫にも収まりやすい優れもの。
1つで、下ごしらえ・料理・容器・食器の4役をこなします。
小サイズは、少量の茹でものやアヒージョ、1人分の鍋料理に便利な自分専用にしたくなる大きさです。小さいながらも、しっかりと厚みがあるので熱をとじこめる力に優れます。
大サイズは、湯豆腐や、1~2人分の鍋料理など応用がききやすい大きさです。
IH(100・200V)、オーブン使用可

材質本体:琺瑯用鋼板、ツマミ:フェノール樹脂寸法(mm)215×215×115乳白サイズ容量(mL)980質量(g)815
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする