キントー
ウォータータンブラー 550ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープグリーン
ディープグリーン
ディープネイビー
ホワイト
マルーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81923138
品番
20154
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
口径:約40
用途
真空二重構造のため年中快適に保温・保冷で水分補給を行えます。
TGK品番
1-0884-1103
色
ディープグリーン
材質
【本体】ステンレス(粉体塗装)【蓋】ポリプロピレン、シリコーンゴム
質量(g)
220
直径×高さ(mm)
75×205
注意
※軽量なので外出時の持ち運びに便利です
※蓋とパッキンが一体型でお手入れが簡単になっています
※保温効力: 68℃以上 (6時間) 保冷効力: 7℃以下 (6時間)
※保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を入れ、湯温が95℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した湯の温度を示します
※保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を入れ、水温が4℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した水の温度を示します