曜日別特売
20941 トラベルタンブラー 500ml キントー 81923610

トラベルタンブラー 500ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・TGK品番が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
TGK品番
1-0884-1301
注文コード
81923610
品番
20941
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

口径:約62

用途
飲み口に突起がなくやさしい口当たりです。
TGK品番
1-0884-1301
材質
【本体】ステンレス鋼(粉体塗装※カラータイプのみ) 【飲み口】ポリプロピレン【蓋】ポリプロピレン、シリコーンゴム
質量(g)
310
直径×高さ(mm)
74×197
注意
※氷や熱い飲み物が勢いよく出ることを防ぐ構造で、最後までストレスなく飲み干すことができます
※ 保温効力: 69℃以上 (6時間) 保冷効力: 7℃以下 (6時間)
※保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を入れ、湯温が95℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した湯の温度を示します
※保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を入れ、水温が4℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した水の温度を示します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする