曜日別特売
20153 ウォータータンブラー 550ml キントー 81924398

ウォータータンブラー 550ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色マルーン
内容量1個注文コード81924398品番20153
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

口径:約40

用途
真空二重構造のため年中快適に保温・保冷で水分補給を行えます。
TGK品番
1-0884-1102
色
マルーン
材質
【本体】ステンレス(粉体塗装)【蓋】ポリプロピレン、シリコーンゴム
質量(g)
220
直径×高さ(mm)
75×205
注意
※軽量なので外出時の持ち運びに便利です
※蓋とパッキンが一体型でお手入れが簡単になっています
※保温効力: 68℃以上 (6時間) 保冷効力: 7℃以下 (6時間)
※保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を入れ、湯温が95℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した湯の温度を示します
※保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を入れ、水温が4℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した水の温度を示します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする