キントー
トラベルタンブラー 500ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・TGK品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
カーキ
TGK品番
1-0884-1304
注文コード
81925491
品番
20944
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
口径:約62
用途
飲み口に突起がなくやさしい口当たりです。
TGK品番
1-0884-1304
材質
【本体】ステンレス鋼(粉体塗装※カラータイプのみ) 【飲み口】ポリプロピレン【蓋】ポリプロピレン、シリコーンゴム
色
カーキ
質量(g)
310
直径×高さ(mm)
74×197
注意
※氷や熱い飲み物が勢いよく出ることを防ぐ構造で、最後までストレスなく飲み干すことができます
※ 保温効力: 69℃以上 (6時間) 保冷効力: 7℃以下 (6時間)
※保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を入れ、湯温が95℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した湯の温度を示します
※保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を入れ、水温が4℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した水の温度を示します