ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949160

ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949160
ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949160
ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949160
ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949160

たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)(約)3
満水容量(L)(約)3、適正容量(約)2.1
内容量1個注文コード81949160品番ND-2881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

丈夫で錆びにくい18-8ステンレス製ケトル。持ちやすいハンドル形状。たっぷり沸かせるサイズ。広口形状でお手入れ簡単。

質量(g)
(約)580
容量(L)
(約)3
寸法(cm)
26×19×23
満水容量(L)
(約)3、適正容量(約)2.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする