曜日別特売
ND-2893 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949178

ND-2893 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949178
ND-2893 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949178
ND-2893 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949178
ND-2893 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949178
ND-2893 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949178
ND-2893 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949178

ステンレス製 茶こし付きケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)(約)5
満水容量(L)(約)5、適正容量(約)3.5
内容量1個注文コード81949178品番ND-2893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

沸かす・淹れるをこれ一台で。毎日のお茶づくりをもっと手軽に。お湯を沸かすだけでなく、茶葉を入れてそのまま煮出し・抽出が可能。麦茶・番茶・ほうじ茶づくりにも最適。注ぎやすい形状と安定感のあるハンドル。

容量(L)
(約)5
寸法(cm)
29×23×27
満水容量(L)
(約)5、適正容量(約)3.5
質量(kg)
(約)1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする