ND-2883 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949266

ND-2883 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949266
ND-2883 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949266
ND-2883 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949266
ND-2883 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 81949266

たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)(約)5
満水容量(L)(約)5、適正容量(約)3.5
内容量1個注文コード81949266品番ND-2883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

丈夫で錆びにくい18-8ステンレス製ケトル。持ちやすいハンドル形状。たっぷり沸かせるサイズ。広口形状でお手入れ簡単。

質量(g)
(約)770
容量(L)
(約)5
寸法(cm)
26×19×23
満水容量(L)
(約)5、適正容量(約)3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする