曜日別特売
ND-2891 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949327

ND-2891 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949327
ND-2891 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949327
ND-2891 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949327
ND-2891 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949327
ND-2891 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949327
ND-2891 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 81949327

ステンレス製 茶こし付きケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)(約)1.6
満水容量(L)(約)1.6、適正容量(約)1.1
内容量1個注文コード81949327品番ND-2891
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

沸かす・淹れるをこれ一台で。毎日のお茶づくりをもっと手軽に。お湯を沸かすだけでなく、茶葉を入れてそのまま煮出し・抽出が可能。麦茶・番茶・ほうじ茶づくりにも最適。注ぎやすい形状と安定感のあるハンドル。

容量(L)
(約)1.6
寸法(cm)
21×16×20
満水容量(L)
(約)1.6、適正容量(約)1.1
質量(g)
(約)530

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする