代表画像
マグナ
異方性フェライト磁石 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・幅・厚さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
2.44
幅(mm)
8.5
厚さ(mm)
4.7
注文コード
82346595
品番
3-4012.58.54.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4503323、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
12.5
形状
角型
幅(mm)
8.5
厚さ(mm)
4.7
吸着力(N)
2.44
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.115