曜日別特売
3-1075 異方性フェライト磁石 丸型 マグナ 82346961

異方性フェライト磁石 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
1.46
外径(mm)
7
厚さ(mm)
5
注文コード
82346961
品番
3-1075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4503349、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
1.46
外径(mm)
7
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする