曜日別特売
3-4015010025.4 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82347715

3-4015010025.4 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82347715
3-4015010025.4 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82347715

異方性フェライト磁石 角型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
100
厚さ(mm)
25.4
注文コード
82347715
品番
3-4015010025.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4487662、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
150
形状
角型
幅(mm)
100
厚さ(mm)
25.4
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする