マグナ
異方性フェライト磁石 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・厚さ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
1.24
外径(mm)
7
厚さ(mm)
4
注文コード
82347941
品番
3-1074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4503345、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
丸
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
1.24
外径(mm)
7
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.13