曜日別特売
3-1053 異方性フェライト磁石 丸型 マグナ 82349000

異方性フェライト磁石 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
0.65
外径(mm)
5
厚さ(mm)
3
注文コード
82349000
品番
3-1053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4503328、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
0.65
外径(mm)
5
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする