曜日別特売
3-4096103 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82349115

代表画像

3-4096103 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82349115
3-4096103 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82349115

異方性フェライト磁石 角型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
20.72
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
注文コード
82349115
品番
3-4096103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4487679、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
96
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
形状
角型
吸着力(N)
20.72
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.085
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする