曜日別特売
3-40482210 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82349368

異方性フェライト磁石 角型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
18.3
幅(mm)
22
厚さ(mm)
10
注文コード
82349368
品番
3-40482210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4497127、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
48
形状
角型
幅(mm)
22
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
18.3
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする