マグナ
フェライト磁石 (20個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
3
5
3
吸着力(N)
2.55
2.83
2.55
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
82350707
品番
3-10173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
1783519、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
丸
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
2.55
外径(mm)
17
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.082