マグナ
フェライト磁石 (5個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
82350996
品番
3-20501610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
1783523、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
31.4
外径(mm)
50
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.128