パール金属
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82374699
品番
HC-1165
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。
煮出しに最適な深型茶こしアミ付。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
250×190×260
サイズ
3L
質量(g)
734
容量(L)
3
適合容量(L)
2