曜日別特売
HC-1163 フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付 パール金属 82374769

 

HC-1163 フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付 パール金属 82374769
HC-1163 フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付 パール金属 82374769

フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82374769
品番
HC-1163
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約2本分が1度に沸かせます。
煮出しに最適な茶こしアミ付。
オール熱源対応

材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
290×230×295
質量(g)
1027
容量(L)
5
適合容量(L)
3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする