曜日別特売

エヴァポクーラー(ファン1個)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量1個注文コード82513055品番EC-V-04S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥149,578
販売価格(税別)
135,980

フォークリフト・建機に後付けできる「濡れないミスト冷却ユニット」です。
微細ミストの気化冷却とファン送風により、作業者の首元・体感温度を効果的に低減します。
衣服や荷物を濡らさず、熱中症対策として倉庫・屋外作業に最適です。
低消費電力設計でバッテリー負荷が少なく、既存フォークリフト・建機へ簡単に取り付け可能。
SDGs(環境配慮)にも貢献する冷却ソリューションとして、多くの現場で採用されています。
濡れない極細ミスト:20ミクロン級の微細ミストが気化し、衣服を濡らさず冷却。
体感温度を大幅低減:首元温度が約36.3℃ → 28.4℃まで低下(気化冷却効果)。
風量・ミスト量を調整可能:風量3段階(弱・中・強)、ミスト量はバルブで調整。
低消費電力で省エネ:最大38W。バッテリー負荷が少ない。
軽量コンパクト設計:小型ユニットでフォークリフト上部へ簡単に取り付け可能。
ペットボトル給水対応:手軽に水補給ができ、運用が容易。
熱中症対策・安全性向上 :暑さによる集中力低下を防ぎ、事故防止にも寄与。
結束バンド以外でファン本体を取付の場合は別売DEL-00002(マグネットプレート)をご検討ください。
本体をマグネットで取付の場合は別売DEL-00003(25Φマグネット)をご検討ください。

用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする