日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
3.2
3.2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
82520037
品番
L-62S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
溶着金属の水素量をきわめて少なくしていますので耐割れ性が良好です。
低温における溶着金属の衝撃性能も良好で、590MPa級高張力鋼用として非常に信頼性の高い溶接棒です。
用途
SM570、WES HW450などの590MPa級高張力鋼の溶接
棒径(Φmm)
3.2
色
棒横:銀
JIS規格
Z 3211 E5916-N1M1U
AWS規格
A5.5 E9016-G該当