日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
3.2
3.2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
82520055
品番
S-03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
薄板から中板の仮付け、断続溶接に最も適したライムチタニヤ系溶接棒で、狭い開先内でも、のど厚の大きい健全なビードが得られます。
色
棒端:緋、棒横:白
棒径(Φmm)
3.2
JIS規格
Z 3211 E4303
AWS規格
A5.1 E6013該当