日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
4
4
3.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
82520369
品番
TK-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。
用途
仕上溶接、補修の溶接
棒径(Φmm)
4
色
棒端:赤
JIS規格
Z 3211 E4916
AWS規格
A5.1 E7016該当